Grebenasta sklopka HARMONY BEZ ČEONE PLOČE I RUČICE 12A 1P 1-0-2-3 ugradbeni Bez kućišta [K1C002L]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Nazivna trajna struja Iu (A): 12
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-0-2-3
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.