Grebenasta sklopka HARMONY BEZ ČEONE PLOČE I RUČICE 20A 3P Dahlander ugradbeni [K2H004P]

ŠIFRA 2703515 EAN 3389110480306 SCHNEIDER ELECTRIC K2H004P
Kućište za motorni prekidač s dvije brzine – 3 pola – 60° – 20 A – za O 22 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 20
  • Broj polova (P): 3
  • Funkcija prekidača: Dahlander
  • Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.