Grebenasta sklopka 4G 16A 3P 1-0-2 65x65 mm U kućištu [4G16-53-P - 007941]
ŠIFRA 1007941
EAN 3850144180543
KONČAR NNSP
4G16-53-P - 007941
Tip grebenastog prekidača 4G 16 A 3P 1-0-2 65 x 65 mm u kućištu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: 4G
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.