Grebenasta sklopka 4G 25A 4P 1-0-2 65x65 mm U kućištu [4G25-75-P - 035518]
ŠIFRA 1035518
EAN 3850144184541
KONČAR NNSP
4G25-75-P - 035518
Tip grebenastog prekidača 4G 25 A 4P 1-0-2 65 x 65 mm u kućištu 4G25-75-P 035518
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: 4G
- Nazivna trajna struja Iu (A): 25
- Broj polova (P): 4
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.