Grebenasta sklopka 4G 40A 1P 1-0-2 90x90 mm ugradbeni Bez kućišta [4G40-51-U - 158607]
ŠIFRA 1158607
EAN 3850144180734
KONČAR NNSP
4G40-51-U - 158607
Tip grebenastog prekidača 4G 40 A 1P 1-0-2 90 x 90 mm ugradbeni bez kućišta 4G40-51-U 158607
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: 4G
- Nazivna trajna struja Iu (A): 40
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.