Grebenasta sklopka 4G 60ST. 40A 3P 0-1 90x90 mm U kućištu [4G40-10-P - 007965]
ŠIFRA 1007965
EAN 3850144180062
KONČAR NNSP
4G40-10-P - 007965
Tip grebenastog prekidača 4G 60ST. 40 A 3P 0-1 90 x 90 mm u kućištu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: 4G
- Nazivna trajna struja Iu (A): 40
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.