Akcija
Grebenasta sklopka 4G 60ST. 63A 3P 0-1 90x90 mm ugradbeni [4G63-10-U - 007817]
ŠIFRA 1007817
EAN 3850144180079
KONČAR NNSP
4G63-10-U - 007817
Tip grebenastog prekidača 4G 60ST. 63 A 3P 0-1 90 x 90 mm ugradbeni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: 4G
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.