Grebenasta sklopka GN 20A 2P 1-0-2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN20-52-U - 123194]
ŠIFRA 1123194
EAN 3850144850521
KONČAR NNSP
GN20-52-U - 123194
Tip grebenastog prekidača GN 20A 2P 1-0-2 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta GN20-52-U 123194
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 2
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.