Grebenasta sklopka GN 60ST. 32A 3P 0-1 65x65 mm U kućištu [GN32-10-P - 174703]
ŠIFRA 1174703
EAN 3850144796102
KONČAR NNSP
GN32-10-P - 174703
Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 32 A 3P 0-1 65 x 65 mm u kućištu GN32-10-P 174703
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.