Grebenasta sklopka GN 60ST. 32A 3P 0-1 65x65 mm ugradbeni [GN32-10-U - 026706]
ŠIFRA 1026706
EAN 3850144790100
KONČAR NNSP
GN32-10-U - 026706
Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 32 A 3P 0-1 65 x 65 mm ugradbeni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.