Grebenasta sklopka GN Dahlander 40A 3P 0-1-2 65x65 mm ugradbeni Bez kućišta [GN40-19-U - 202493]
ŠIFRA 1202493
EAN 3850144870192
KONČAR NNSP
GN40-19-U - 202493
Tip grebenastog prekidača GN Dahlander 40 A 3P 0-1-2 65 x 65 mm ugradbeni bez kućišta GN40-19-U 202493
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 40
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1-2
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.