Grebenasta sklopka GN motorna 3f 20A 3P 0-Z-T 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN20-12-U - B85012]
ŠIFRA 1182452
EAN 3850144850125
KONČAR NNSP
GN20-12-U - B85012
Tip grebenastog prekidača GN motorni 3f 20 A 3P 0-Z-T 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta B85012 GN20-12-U
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-Z-T
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.