Grebenasta sklopka GN motorna 3f 32A 3P 1-0-2 65x65 mm U kućištu [GN32-11-P - 091977]
ŠIFRA 1091977
EAN 3850144796119
KONČAR NNSP
GN32-11-P - 091977
Tip grebenastog prekidača GN motorni 3f 32 A 3P 1-0-2 65 x 65 mm u kućištu GN32-11-P 091977
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.