Grebenasta sklopka HARMONY BEZ ČEONE PLOČE I RUČICE 12A 1P 0-1-2-3 ugradbeni [K1C003Q]

ŠIFRA 2740472 EAN 3389110442366 SCHNEIDER ELECTRIC K1C003Q
Kućište za koračni prekidač – 1 pol – 45° – 12 A – za O 22 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 12
  • Broj polova (P): 1
  • Funkcija prekidača: 0-1-2-3
  • Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.