Prekidač - glava EATON 1POZ CRN Gag 0-1 ni funkcije preklopa z vzmetjo sjajan za osvetlitev Plastika [216812 - M22-WLK-W]
ŠIFRA 2760993
EAN 4015082168124
EATON
216812 - M22-WLK-W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj položaja prekidača (POZ): 1
- Boja pričvrsnih elemenata: Crna
- Izvedba elementa upravljanja: Gag
- Funkcija uklapanja, blokiranje: 0-1
- Opružno vraćanje: z vzmetjo
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.