Prekidač - glava EATON 2POZ CRN Gag funk.preklopa,zapahn brez vzmeti za osvetlitev Plastika [284393 - M22-WLKV-W]
ŠIFRA 1133700
EAN 4015082843939
EATON
284393 - M22-WLKV-W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Broj položaja prekidača (POZ): 2
- Boja pričvrsnih elemenata: Crna
- Izvedba elementa upravljanja: Gag
- Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Prikladno za rasvjetljivanje: za osvetlitev
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.