Prekidač - glava SCHNEIDER 2POZ CRN ostalo funkcija prespajanja bez opruge sjajan Plastika [ZB6CD08 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612331 EAN 3389110070743 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD08 - Control & Signalling
Kvadratna glava osvijetljenog odabirnog prekidača O 16 2 stabilna položaja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 2
  • Boja pričvrsnih elemenata: Crna
  • Izvedba elementa upravljanja: Ostalo
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.