Prekidač - glava SCHNEIDER 2POZ ostalo Ključ funkcija prespajanja bez opruge ne sjaji Plastika [ZB5AG420 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2613508 EAN 3389110135367 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG420 - Control & Signalling
Glava odabirnog prekidača O 22, 2 stabilna položaja Ronis 3131 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Broj položaja prekidača (POZ): 2
  • Boja pričvrsnih elemenata: Ostalo
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.