Prekidač - glava SCHNEIDER CRV Ključ funkcija prespajanja bez opruge ne sjaji Plastika [ZB6AS934 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612363 EAN 3389110071566 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AS934 - Control & Signalling
Crvena glava O 30 za isključivanje u nuždi O 16 otpuštanje na ključ
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja pričvrsnih elemenata: Crvena
  • Izvedba elementa upravljanja: Ključ
  • Funkcija uklapanja, blokiranje: funk.preklopa,zapahn
  • Opružno vraćanje: brez vzmeti
  • Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.