SCHNEIDER 1,2W 200mA BA9s 5lm [DL1CB006 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2636047 EAN 3389110300253 SCHNEIDER ELECTRIC DL1CB006 - Control & Signalling
Prozirna žarulja s podnožjem BA9S - 6 V/1,2 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Snaga svjetiljke (W): 1,2
  • Nazivna struja (mA): 200
  • Postolje: BA9s
  • Svjetlosni tok (lm): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.