Svjetiljka - svjetleći element EATON LED bez 12-30V 12-30V AC/DC BIJ [216557 - M22-LED-W]
- Linija proizvoda: EATON
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Bez
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-30
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.