Svjetiljka - svjetleći element EATON LED bez 85 - 264V 0V AC ZEL [216565 - M22-LED230-G]
- Linija proizvoda: EATON
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Bez
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 85 - 264
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.