Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM stalni "NP" LED 185-265V 185-265V AC/DC ZEL [LPXLEM3]
ŠIFRA 1211760
EAN 8013975190418
LOVATO
LPXLEM3
Rasvjetni element ima nazivni radni napon 185 – 265 V AC/DC, zelene boje, status osvjetljenja – stalni.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 185-265
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 185-265
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.