Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM za u kućište LED 12-30V 12-30V AC/DC BIJ [LPXLPBB8]
ŠIFRA 1218624
EAN 8013975205884
LOVATO
LPXLPBB8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-30
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.