Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER BLINK WH LED 24V LIG LED ostalo 24V 24V AC/DC BIJ [ZBV18B1 - *mk]
ŠIFRA 1226750
EAN 3389110861136
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBV18B1 - *mk
Blok s trep. bijelom lampicom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo. 24 V, priključak s vijčanom obujmicom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.