Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 12V 12V AC/DC CRV [ZB6EB4B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2619604 EAN 3389110784282 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6EB4B - Control & Signalling
Blok s crvenom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom te ugrađenim LED-om 12 do 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.