Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 12V 12V AC/DC PLA [ZB6ZB65B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2614260 EAN 3389110205817 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6ZB65B - Control & Signalling
Blok s plavom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirub. i ugrađ. LED 12 do 24 V 1 NO + 1 NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.