Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 230V AC CRV [ZB6EM4B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2614871 EAN 3389110274837 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6EM4B - Control & Signalling
Blok s crvenom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađ. LED-om 230 do 240 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.