Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 230V AC ZEL [ZB6EM3B - Control & Signalling]

ŠIFRA 2614870 EAN 3389110274820 SCHNEIDER ELECTRIC ZB6EM3B - Control & Signalling
Blok sa zelenom lampicom i kućištem / pričvrš. prirub. i ugrađ. LED-om 230 do 240 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: Zelena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.