Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 24V 24V AC/DC ZEL [ZBVB37 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612531 EAN 3389110090376 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB37 - Control & Signalling
Blok sa zelenim svjetlom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo 24 V, pinovi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: Zelena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.