Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 230V AC ostalo [ZB5AW045 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2621338
EAN 3389110909616
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AW045 - Control & Signalling
Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i žaruljom BA9S 220 do 240 V 1NO+1NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Držač svjetiljke: BA9s
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.