Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 550V AC N/A [ZB4BV9 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620734
EAN 3389110889680
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BV9 - Control & Signalling
Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i žaruljom BA9S 550 do 600 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Držač svjetiljke: BA9s
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 550
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Nije primjenjivo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.