Svjetiljka - svjetleći element SIEMENS LED 24V AC/DC PLA [3SU1401-1BB50-1AA0 - 3SU14011BB501AA0]
- Linija proizvoda: SIEMENS
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.