Svjetiljka - svjetleći element HARMONY LED ostalo 230-240V AC BIJ [ZBVM1]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230-240
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.