Svjetiljka - svjetleći element HARMONY LED ostalo 24V 24V AC/DC BIJ [ZALVB1]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.