Svjetiljka - svjetleći element HARMONY LED ostalo 24V 24V AC/DC ZEL [ZALVB3]

ŠIFRA 1107046 EAN 3389110115109 SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB3
Blok sa zelenim svjetlom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo 24 V, priključivanje vijčanom stezaljkom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: Zelena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.