Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM stalni "NP" LED 12-30V 12-30V AC/DC ZEL [LPXLEB3]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-30
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.