Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER 12 V LED PILOT LIGHT BLOC LED ostalo 12V 12V AC BIJ [ZBVJ1 - *mk]

ŠIFRA 1202531 EAN 3389110069907 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVJ1 - *mk
Blok s bijelom lampicom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo 12 V, priklj. vijčanom obujm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.