Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED BA9s 400V AC PLA [ZB4BV5D6 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: BA9s
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 400
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.