Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 230V AC BIJ [ZB4BW0M11 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620863 EAN 3389110893502 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0M11 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađenim LED-om 230 do 240 V 1 NO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.