Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 24V 24V AC BIJ [ZBVB17 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612530 EAN 3389110090369 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVB17 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo 24 V, pinovi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.