Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 24V 24V AC/DC BIJ [ZB5AW0B15 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2621226 EAN 3389110908398 SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AW0B15 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađenim LED-om 24 V 1 NO + 1 NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.