Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 48V AC BIJ [ZALVG1 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2613122 EAN 3389110115161 SCHNEIDER ELECTRIC ZALVG1 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom za glavu O 22 ugrađeno LED 48 do 120 V – priklj. s vij. obujm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 48
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.