Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER SIGNALNA DIODA 120V LED ostalo 110V AC BIJ [ZBVG1 - *mk]

ŠIFRA 1098061 EAN 3389110089660 SCHNEIDER ELECTRIC ZBVG1 - *mk
Blok s bijelim svjetlom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo. 110 do 120 V, priključak s vijčanom obujmicom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Držač svjetiljke: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 110
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.