Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 230V AC ostalo [ZB4BW045 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620793 EAN 3389110891850 SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW045 - Control & Signalling
Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i žaruljom BA9S 220 do 240 V 1NO+1NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
  • Držač svjetiljke: BA9s
  • Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Broj svjetiljke: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.