SCHNEIDER 2,6W 50mA BA9s 8lm [DL1CE048 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2636053
EAN 3389110300321
SCHNEIDER ELECTRIC
DL1CE048 - Control & Signalling
Prozirna žarulja s podnožjem BA9S – 48 V/2,6 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Snaga svjetiljke (W): 2,6
- Nazivna struja (mA): 50
- Postolje: BA9s
- Svjetlosni tok (lm): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.