Semafor - akustički modul LOVATO 70mm Kontinuirani ton/pulsni ton 230V AC 78dB (pulz), 75dB (nepr.) IP65 [8LT7S2M - 8 LT7 S2 M]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirani ton/pulsni ton
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.