Semafor - akustički modul SIRIUS fi 70mm trajni prilagodljiv ton 24V AC/DC 102dB 8 tonova [8WD4420-0EA2 - 8WD44200EA2]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): fi 70
- Funkcija: trajni
- Podesiv ton: nastavljiv ton
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.