Semafor - komplet / kompaktni HARMONY 4POZ stalni pulsirajući LED zujalica 24V AC/DC 40mm (CRV+NAR+ZE) [XVC4B35S]
ŠIFRA 2606249
EAN 3606480032493
SCHNEIDER ELECTRIC
XVC4B35S
Sign. semaf. 40 mm, stavljen u ROG pol, sa zujalom, trep.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HARMONY
- Broj elemenata signalnog tornja (POZ): 4
- Funkcija trajnog svjetla: stalni
- Funkcija treperećeg svjetla: utripajoč
- Funkcija treperećeg svjetla: LED
- Akustična funkcija: brenčač
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vanjski promjer (mm): 40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.