Semafor - komplet / kompaktni HARMONY COMPLETE TOWER 24 V 2POZ 24V AC/DC 45mm [XVMB1RG]

ŠIFRA 1204078 EAN 3389119004817 SCHNEIDER ELECTRIC XVMB1RG
Sign. sklop bez zujala + 2 rasvjetne jedinice - O 45 mm – 24 V AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Broj elemenata signalnog tornja (POZ): 2
  • Nazivni radni napon Ue (V): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Vanjski promjer (mm): 45
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.